498 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:498
Rubix:843787
Hersteller:100026546
EAN:0053893048321
498 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84,138 mm
Außendurchmesser98 mm
Breite29,769 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 498 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung1025,1 g
Innendurchmesser84,138 mm
Außendurchmesser98 mm
Breite29,769 mm
Gewicht3,76 kg
Serie495
Käfigstahl
Lagertypkegelrollenlager (einreihig, innenring/conus)
Statische Tragzahl, axial - C0a216000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca30500 N
Zolltarifcode84822000
93,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen