419 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:419
Rubix:843029
Hersteller:100037374
EAN:0053893031408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 34,928 mm |
Produktdetails : 419 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 451,8 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 34,928 mm |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen