3781 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3781
Rubix:842320
Hersteller:100043850
EAN:0053893133218
3781 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite30,302 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3781 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung539,8 g
Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite30,302 mm
Gewicht0,9 kg
Serie3700
Käfigstahl
Stärke30,163 mm
Lagertypkegelrollenlager (ts - tapered single)
Statische Tragzahl, axial - C0a153000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca122000 N
Zolltarifcode84822000
77,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen