2790 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2790
Rubix:840773
Hersteller:100034008
EAN:0053893121123
2790 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,654 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2790 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung363,8 g
Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,654 mm
Gewicht0,5 kg
Serie2700
Käfigstahl
Stärke23,813 mm
Lagertypkegelrollenlager innenring (einzelkegel / cone)
Statische Tragzahl, axial - C0a102000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca86900 N
Zolltarifcode84822000
40,07 exkl. MwSt.
/ Stück
47,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen