15100 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:15100
Rubix:838889
Hersteller:100053720
EAN:0053893185248


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : 15100 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 215,9 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Serie | 15000 |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 19,05 mm |
| Lagertyp | kegelrollenlager (einreihig, kegel/innenring) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 53900 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 59900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen