13890 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:13890
Rubix:838798
Hersteller:100033818
EAN:0053893180274


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,481 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,5 mm |
| Breite | 11,908 mm |
Produktdetails : 13890 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 94,8 g |
| Innendurchmesser | 38,481 mm |
| Außendurchmesser | 63,5 mm |
| Breite | 11,908 mm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 33000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 27200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage