Kegelrollenlager Timken 19145D, Außendurchmesser: 68.262 mm | Innendurchmesser: 36.513 mm | Breite: 38.1 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:19145D
Rubix:839151
Hersteller:100000596
EAN:0053893199207
19145D (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser68,262 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19145D (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x53,086x53,086 mm
Bruttogewicht443 g
Verpackungsmaße (L x B x H)66,802x66,802x44,45 mm
Gewicht der Verpackung442,7 g
Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser68,262 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,6 kg
Serietdi (tapered double inner)
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,81 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r57800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88300 N
Zolltarifcode84822000
324,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an