Kegelrollenlager SKF 39520/Q, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 96 mm | Breite: 23.812 mm
Kegelrollenlager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:39520/Q
Rubix:7134
Hersteller:47624
EAN:7316570906714




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 96 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Produktdetails : 39520/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Stahlblechkäfig, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,81x112,71x112,71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 354 g |
| Innendurchmesser | 96 mm |
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage