Kegelrollenlager SKF 497/492 A/Q, Außendurchmesser: 133.372 mm | Innendurchmesser: 86 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:497/492 A/Q
Rubix:309968
Hersteller:224278
EAN:7316573312413


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 86 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,372 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 497/492 A/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,16x133,37x133,37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1430 g |
| Innendurchmesser | 86 mm |
| Außendurchmesser | 133,372 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 220000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen