49520 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:49520
Rubix:843694
EAN:0053893317335




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 49520 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Bohrung | d = 31,75 mm (max.) |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen