Kegelrollenlager Timken HM88611AS, Außendurchmesser: 72.626 mm | Innendurchmesser: 53.086 mm | Breite: 19.812 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM88611AS
Rubix:476175
EAN:0053893429793


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,086 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,626 mm |
| Breite | 19,812 mm |
Produktdetails : HM88611AS (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,336x71,882x71,882 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 196 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Innendurchmesser | 53,086 mm |
| Außendurchmesser | 72,626 mm |
| Breite | 19,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | hm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen