59429 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:59429
Rubix:844448
Hersteller:100126303
EAN:0053893344515


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108,966 mm |
| Breite | 26,988 mm |
Produktdetails : 59429 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 547,9 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 108,966 mm |
| Breite | 26,988 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | 59000 |
| Lagertyp | kegelrollenlager außenring (single cup) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 36100 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage