16284 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16284
Rubix:131343
Hersteller:100033695
EAN:0053893191263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,238 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : 16284 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 143,8 g |
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
| Außendurchmesser | 72,238 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 16000 |
| Werkstoff | stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager-außenring (einzel-cup) |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen