HM803112 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM803112
Rubix:848874
Hersteller:100099426
EAN:0053893691183
HM803112 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite23,02 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM803112 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung403,7 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite23,02 mm
Gewicht0,9 kg
Seriehm803100
Lagertypkegelrollenlager außenring (einzelbecher, ts)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca27600 N
Zolltarifcode84822000
118,94 exkl. MwSt.
/ Stück
141,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage