HM515716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM515716
Rubix:848793
Hersteller:100144267
EAN:0053893629827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 142,138 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Produktdetails : HM515716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1012 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 142,138 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | hm515700 |
| Lagertyp | kegelrollenlager-außenring (single cup) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 41300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage