374 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:374
Rubix:842242
Hersteller:100058461
EAN:0053893017105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 15,083 mm |
Produktdetails : 374 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 161,9 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 15,083 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | serie 375 |
| Lagertyp | einreihiges kegelrollenlager (ts) – außenring (cup) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 58382 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 60116 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage