2820 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2820
Rubix:840808
Hersteller:100036101
EAN:0053893121642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,025 mm |
| Breite | 17,463 mm |
Produktdetails : 2820 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 139,7 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 73,025 mm |
| Breite | 17,463 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2800 |
| Lagertyp | kegelrollenlager (einzelbecher/ts – außenring) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage