26830 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:26830
Rubix:840637
Hersteller:100014196
EAN:0053893224916
26830 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser71,12 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26830 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung206,8 g
Innendurchmesser71,12 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite20,638 mm
Gewicht0,5 kg
Serie26800
Werkstoffstahl, unbeschichtet
Lagertypkegelrollenlager – außenring (einzelbecher, ts)
Zolltarifcode84822000
89,33 exkl. MwSt.
/ Stück
106,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std