19283 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:19283
Rubix:157019
Hersteller:100028548
EAN:0053893200446
19283 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,976 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19283 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung129,7 g
Innendurchmesser34,976 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite14,288 mm
Gewicht0,3 kg
Serie19000 (ts)
Werkstoffstahl
Lagertypkegelrollenlager - außenring (ts, tapered single)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca10000 N
Zolltarifcode84822000
51,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen