Kegelrollenlager Timken JLM506810, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 18.5 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JLM506810
Rubix:7183
Hersteller:100087068
EAN:0053893626123
JLM506810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM506810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)104x104x35 mm
Bruttogewicht180 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung181,9 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18,5 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serielm506800
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager23 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r123000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91800 N
Zolltarifcode84822000
23,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an