Kegelrollenlager Timken 72488D, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 77.79 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:72488D
Rubix:140046
Hersteller:100142154
EAN:0053893388335
72488D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite77,79 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 72488D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55,563x123,825x123,825 mm
Bruttogewicht1548 g
Verpackungsmaße (L x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht der Verpackung1548,1 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite77,79 mm
Lagerspielcn
Serie72000d
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
446,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an