Kegelrollenlager Timken 672D, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 85.73 mm | Breite: 69.85 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:672D
Rubix:845557
Hersteller:100047049
EAN:0053893076775
672D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,73 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite69,85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 672D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,85x168,275x168,275 mm
Bruttogewicht2720 g
Verpackungsmaße (L x B x H)174,752x174,752x77,724 mm
Gewicht der Verpackung2720,2 g
Innendurchmesser85,73 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite69,85 mm
Lagerspielcn
Serie675
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
450,26 exkl. MwSt.
/ Stück
535,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an