Referenzen
NSK:32938J
Rubix:733541
Hersteller:32938J N
EAN:0029176524394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 32938 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
809,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
963,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen