Kegelrollenlager NTN 32004A, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm
Kegelrollenlager 320
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:32004A
Rubix:3302518
EAN:3413521585203




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 32004 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 15 mm |
| Serie | 32000 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 262 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen