Kegelrollenlager NSK 31328J, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 77 mm
Kegelrollenlager 313
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:31328J
Rubix:733430
Hersteller:31328J N
EAN:0029176536878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 77 mm |
Produktdetails : 31328 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 77 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.122,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.525,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen