Referenzen
Spartex:RONCR14X7,2X0,5A1
Rubix:3374058
Hersteller:2093214 72 05
EAN:4043377358981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN2093 14X7.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 14X7,2X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
7,2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M7