Referenzen
Spartex:RONCR20X8,2X0,5A1
Rubix:3374063
Hersteller:2093220 82 05
EAN:4043377140579


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN2093 20X8.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 20X8,2X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8,2 mm
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M8