DIN137 B 4 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB4,3A4
Rubix:3373529
Hersteller:0137404
EAN:4043377025586


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : DIN137 B 4 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A4 9X4,3X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
4,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M4