Referenzen
Spartex:RONFLEX2
Rubix:170604
Hersteller:000137.00001.0020.000
EAN:4043952056981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
Produktdetails : DIN137 A 2 FST Federscheibe Form A=gewölbt
DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4,5 mm
Durchmesser, metrisch
M2