Referenzen
Ersetzte Ref.:RONFLEX5Z
Spartex:RON2FLEX5Z
Rubix:170657
Hersteller:000137.00102.0050.000
EAN:4043952057803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN137 B 5 FST MZN Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 2,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Durchmesser, metrisch
M5