Referenzen
Spartex:RONCR10X5,2X0,4A1
Rubix:552115
Hersteller:2093210 52 04
EAN:4043377140371


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN2093 10X5.2X0.4 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 10X5,2X0,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M5