Referenzen
Spartex:RONDELASTC10Z
Rubix:5090
Hersteller:007980.00100.0100.000
EAN:4043952534502


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN7980 10 FST ZN Federring für Zylinderschrauben
Federscheiben für Schrauben TC D.10 verzinkter Stahl DIN 7980
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Typ | federscheibe für tc-schrauben |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Typ
federscheibe für tc-schrauben