40X55X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschettensatz ES
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070218
Rubix:1657600
Hersteller:24070218


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Produktdetails : 40X55X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Mehrkomponentiger Merkel Dichtungssatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens 3 Dichtungen und einem Stützring. Typ C hat 2 bis 4 gewebedachförmige Dichtungen und kann in verstellbaren und nicht verstellbaren Dichtungsbereichen eingesetzt werden. Für eine verbesserte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener Form geliefert werden. Typ C wird immer in Endlosform geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Werkstoff | nbr b3b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort