105.1X115X6.7 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 115 X 105,10 X 6,70 X 5 95 AU V142
Rubix:3209400
Hersteller:24355287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105,1 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
Produktdetails : 105.1X115X6.7 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105,1 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,27 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
472,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage