180X200X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES

Dachmanschettensatz ES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24070208
Rubix:3211543
Hersteller:ES 180,00 200,00 40,00 B4B246
180X200X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser200 mm
Höhe40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 180X200X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES


Mehrkomponentiger Merkel Dichtungssatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens 3 Dichtungen und einem Stützring. Typ C hat 2 bis 4 gewebedachförmige Dichtungen und kann in verstellbaren und nicht verstellbaren Dichtungsbereichen eingesetzt werden. Für eine verbesserte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener Form geliefert werden. Typ C wird immer in Endlosform geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser200 mm
Höhe40 mm
Werkstoffnbr b4b246
251,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,23 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
251,45 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
176,01 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
130,93 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
115,41 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
106,48 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
91,61 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
75,24 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
72,20 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
45,69 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen