Referenzen
Fischer:560989
Rubix:3831916
Hersteller:FRSK 200-204 M12
EAN:4048962431209

Dokumente
Produktdetails : FRSK 200/204 Kälteschelle
Die variable Kälteschelle mit flexiblem Spannbereich und Schnellverschluss
• Einfache Anpassung an den Rohraußendurchmesser durch den variablen Spannbereichsausgleich und die Zweischraubigkeit
• Altersbeständiges Material gewährleistet gleichbleibende Leistung
• Doppelgewindige Anschlussmutter für Flexibilität auf der Baustelle
• Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Stärken
• Der variable Spannbereichsausgleich und die Zweischraubigkeit ermöglichen eine einfache Anpassung auf den Rohraußendurchmesser und verringert die Anzahl der notwendigen Artikel
• Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle
• Altersbeständiges Material gewährleistet eine gleichbleibende Leistung der FRSK
• Die doppelgewindige Anschlussmutter bietet Flexibilität auf der Baustelle
• Die Verlustsicherung der Schrauben ermöglicht eine problemlose Montage
• Das integrierte Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten
Anwendungen
• Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsk |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 200 mm |
| Spannbereich, Maximum | 204 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
673,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




