K2254.241401 Kabeldurchführungsplatte, Polyamid
KABELDURCHFÜHRUNGSPLATTE, POLYAMID SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2254.241401
Rubix:3747189
Hersteller:K2254.241401
EAN:4059245985845



Dokumente
Produktdetails : K2254.241401 Kabeldurchführungsplatte, Polyamid
Werkstoff: Rahmen Polyamid PA66 GF25 V-0. Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe). Dichtung TPE TPV. Ausführung: Schwarz. Bestellbeispiel: K2254.241201 Hinweis: Die Kabeldurchführungsplatten eignen sich für die Durchführung von Leitungen ohne Stecker (nicht konfektionierter Leitungen). Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet. Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich. Schutzart IP66. Zertifikate / Erfüllte Normen: UL 514B UL / CSA-File E140310 Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Montage: Für Montageausschnitte 36 x 112 mm. Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm). Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden. Zeichnungshinweis: 1) Montageöffnung
Werkstoff: Rahmen Polyamid PA66 GF25 V-0. Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe). Dichtung TPE TPV. Ausführung: Schwarz. Bestellbeispiel: K2254.241201 Hinweis: Die Kabeldurchführungsplatten eignen sich für die Durchführung von Leitungen ohne Stecker (nicht konfektionierter Leitungen). Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet. Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich. Schutzart IP66. Zertifikate / Erfüllte Normen: UL 514B UL / CSA-File E140310 Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Montage: Für Montageausschnitte 36 x 112 mm. Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm). Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden. Zeichnungshinweis: 1) Montageöffnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kabeldurchführungsplatte |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage