SFTW203-6.0BK SFTW-203 Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 6/2 mm, 300 m
3M™ Wärmeschrumpfschlauch SFTW-203
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1024721
Rubix:4002862
Hersteller:7000098918

Produktdetails : SFTW203-6.0BK SFTW-203 Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 6/2 mm, 300 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch SFTW-203 handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin mit einer Schrumpfrate von drei zu eins. Der hochflexible Warmschrumpfschlauch eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Freiluft- als auch für Erdverlegungen. Dabei erfüllt er die Anforderungen für Anwendungen in Industrie und Militär. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform und die schwarze Variante ist selbstverlöschend, die transparente jedoch nicht.
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-203 ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 3:1, Temperaturbereich -55°C - +135°C
Stärken
Temperaturbereich: -55°C - +135°C
Schrumpfrate: 3:1
Durchmesserbereich von 1.5 mm bis 39.0 mm
Sehr hoch flexibel
Schrumpfrate: 3:1
Durchmesserbereich von 1.5 mm bis 39.0 mm
Sehr hoch flexibel
Anwendungen
Elektrische Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
676,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage