91-AH-20.5N 91-AH 20.5 N Warmschr.-Verb.-garn. 06/1 kV 5x 15-6 mm²
Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:80325N
Rubix:4003034
Hersteller:7000099517
EAN:08712403581681

Produktdetails : 91-AH-20.5N 91-AH 20.5 N Warmschr.-Verb.-garn. 06/1 kV 5x 15-6 mm²
Die 3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91-AH N eignet sich für alle ungeschirmten, nicht armierten Kabel mit PVC- oder VPE-Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Sie ist gemäß DIN V 47640 für Pressverbinder entwickelt und freigegeben. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Pressverbinder sind im Lieferumfang nicht enthalten. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV-beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren – dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum.
Warmschrumpfverbindungsgarnitur für ungeschirmte, nicht armierte Kunststoffkabel bis 0,6/1kV – entwickelt und freigegeben für Pressverbinder gemäß DIN V 47640.
Stärken
Entwickelt und freigegeben (gem. DIN V 47640) für Pressverbinder
Für ungeschirmte / nicht armierte 4- oder 5-Leiter-Kabel bis 1 kV
Schlanke Bauweise / geringer Platzbedarf
Geringes Gewicht
Für ungeschirmte / nicht armierte 4- oder 5-Leiter-Kabel bis 1 kV
Schlanke Bauweise / geringer Platzbedarf
Geringes Gewicht
Anwendungen
Elektroinstallation in Industriebereichen und bei Energieversorgungsunternehmen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 91-ah-20.5n |
|---|---|
| Modell | 91-ah 20.5 n |
| Werkstoff | vernetztes halogenfreies polyolefin (schrumpfschlauch), innen mit heißschmelz-klebstoff beschichtet (hot melt adhesive) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage