8429.6 8429.6 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 678/322 mm 152 mm

3M™ Kalt schrumpfende Steckverbinder-Isolatoren der Serie 8420 und 8430

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:80424
Rubix:4002731
Hersteller:7000092233
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3m 8429-6 kalt-schrumpf-kabelverbinder-isolatoren 8420 + 8430 322/152/678mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8429.6 8429.6 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 678/322 mm 152 mm


Der 3M™ Kaltschrumpfschlauch der 8420-Serie aus EPDM-Kautschuk dient sowohl zur elektrischen Isolation aller kunststoff- oder gummi-isolierten Kabel bis ein Kilovolt als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen. Dabei schützt er auch Verbindungen von Kabeln mit unterschiedlichen Durchmessern zuverlässig. Er entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Zudem gewährleistet der Kaltschrumpfschlauch einen flexiblen Knickschutz und kann auch zur Kabelmantelreparatur eingesetzt werden. Seine einfache und schnelle Montage durch Herausziehen der Stützwendel ermöglicht eine zuverlässige Installation auch ohne spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Schrumpfbrenner. Nach der Montage sorgt der Kaltschrumpfschlauch durch seinen gleichbleibenden radialen Anpressdruck für einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Seine gute thermische Stabilität und seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität.
Hohe Flexibilität, einfache Anwendung – der Kaltschrumpfschlauch erfüllt viele Funktionen und lässt sich ohne Werkzeug montieren.

Stärken

Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon

Anwendungen

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typ3m 8429-6 kalt-schrumpf-kabelverbinder-isolatoren 8420 + 8430 322/152/678mm
Werkstoffepdm-kautschuk
28,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ