GTI-50.8/25.4BK 3M WARMSCHRUMPFSCHLAUCH GTI 50,8/25,4 BK

3M™ GTI Warmschrumpfschlauch-Kits Farbe

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:82478
Rubix:2868454
Hersteller:7000099205
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschrumpfprodukte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GTI-50.8/25.4BK 3M WARMSCHRUMPFSCHLAUCH GTI 50,8/25,4 BK


Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch GTI handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er verfügt über hervorragende elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften und ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist RoHS-konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Dabei sind alle Varianten bis auf die transparente selbstverlöschend.
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber.

Stärken

Hohe Alterungsbeständigkeit
Nach der Montage flexibel
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, feuerbeständige Ummantelung, Kabelkennzeichnung, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin

Anwendungen

Für die flexible, alterungsbeständige Isolation

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpfprodukte
Werkstoffpolyolefin
27,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen