Steckschlüsseleinsatz Facom K.30HB, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 36 mm | Länge: 59 mm

K. HB-3/4" 6-Punkt-Steckschlüsseleinsätze in metrischer Größe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:K.30HB
Rubix:3670007
EAN:3148516598684
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser36 mm
Länge59 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K.30HB Steckschluessel 3/4'' 6-Kant 30mm


Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb OGV -Sechskant-Profil SW 54 mm

Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
seidenmatt verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht306 g
Verpackungsmaße (L x B x H)58x42x42 mm
Gewicht der Verpackung294 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser36 mm
Länge59 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht282 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,58 exkl. MwSt.
/ Stück
25,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an