K 21 S 75 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll Impact-Fix 75 mm
Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 21 S
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 S 75
Rubix:1243053
Hersteller:2734648
EAN:4010886936153

Produktdetails : K 21 S 75 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll Impact-Fix 75 mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 75 mm |
| Länge | 92 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
