D 21 3.1/8AF Steckschlüsseleinsatz 1 Zoll 12-kant 3.1/8 Zoll
Kappe 12-seitig zöllig - D 21 (AF)
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 21 3.1/8AF
Rubix:1242891
Hersteller:6178300
EAN:4010886617830

Produktdetails : D 21 3.1/8AF Steckschlüsseleinsatz 1 Zoll 12-kant 3.1/8 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2556 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 79,375 mm |
| Länge | 97 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 2556 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
