Steckschlüsseleinsatz Gedore D 32 7/8AF, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 22.225 mm | Länge: 51.5 mm
D 32 1.11/16AF Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll UD-Profil 1.11/16 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 32 7/8AF
Rubix:1243321
Hersteller:6274020
EAN:4010886627402


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 22,225 mm |
| Länge | 51,5 mm |
Produktdetails : D 32 7/8AF Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll UD-Profil 7/8 Zoll
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 22,225 mm |
| Länge | 51,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 227 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage