Steckschlüsseleinsatz Roebuck 880215, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 18 mm | Länge: 28 mm

3/8''-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE - METRISCH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:880215
Rubix:3239109
EAN:3660338336430
880215 Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 18mm
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser18 mm
Länge28 mm

Produktdetails : 880215 Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 6-kant 18mm


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - DIN 3124
3/8" Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 18 mm Buchse

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser18 mm
Länge28 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an