Unisex-Sicherheitsstiefel Jalas 1938-50, EU Schuhgröße: 50 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Leder

JALAS SICHERHEITSSCHUH 1938 GP METATARSAL ESD HG S3

Siehe technische Informationen
Referenzen
Jalas:1938-50
Rubix:3317522
EAN:6408487536724
1938 GR.50 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
EU Schuhgröße50
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1938 GR.50 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz


Ein neuer hoher Schuh mit integriertem Mittelfuß-Aufprallschutz dank XRD® M-Guard. Dabei handelt es sich um ein Hightech-Material, das unter normalen Bedingungen weich und flexibel ist, bei einem Aufprall jedoch aushärtet und bis zu 90 % der Energie absorbiert. Wenn Sie in anspruchsvollen Umgebungen zusätzlichen Schutz benötigen, ist dies ein wichtiges Hilfsmittel, um das Verletzungsrisiko im Mittelfußbereich zu verringern. Die Schuhe haben eine bequemere Passform, eine Sicherheitszehenkappe und eine perforationsbeständige Einlegesohle.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße50
Hauptmaterialleder
Wasserdichtja
Mittelfußschutzja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,79 exkl. MwSt.
/ Paar
165,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

50
Wählen Sie Varianten (16)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an