6498-40 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS NATURE

JALAS® 6498 Natur

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:6498-40
Rubix:2502177
Hersteller:6498-40
EAN:6408487418532
6498-40 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS NATURE

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße40
Hauptmaterialmikrofaser
Metallfreija
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6498-40 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS NATURE


Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption an der Ferse (getestet bei 20 Joule) getestet. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, umweltfreundliche Wahl. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Zunge mit Balg. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Erfüllt die Umweltkriterien der EU für Flora. Frei von Metallen. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Hauptmaterialmikrofaser
Metallfreija
Sicherheitskategories3
Farbeschwarz
Werkstoffmikrofaser/ textil/cambrelle®/polyamid
150,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
178,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

40