6458-38 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS PRIMA WHITE
JALAS® 6458 Prima Weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:6458-38
Rubix:2502151
EAN:6408487503436



Produktdetails : 6458-38 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS PRIMA WHITE
Schuhwerk für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption an der Ferse (getestet bei 20 Joule) getestet. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, gepolsterter Schaftrand. Eine umweltfreundliche Wahl. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. Frei von Metallen. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Sehr komfortabel
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,65 € exkl. MwSt.
/ Paar
128,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
38