6418-43 S1 SRC P Sicherheitssandale JALAS BIO

JALAS® 6418 Bio

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:6418-43
Rubix:2502120
EAN:6408487435867
6418-43 S1 SRC P Sicherheitssandale JALAS BIO

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6418-43 S1 SRC P Sicherheitssandale JALAS BIO


Sandale für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption an der Ferse (getestet bei 20 Joule) getestet. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Gepolsterter Schaftrand. Eine umweltfreundliche Wahl. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Zone der Absorption. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Erfüllt die Umweltkriterien der EU für Flora. Frei von Metallen. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.

Stärken

Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Atmungsaktiv. Sehr komfortabel.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
132,29 exkl. MwSt.
/ Paar
157,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

43